• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 16mm L.225mm

Artikel-Nr.: 40171616
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,56 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40171616
EAN / GTIN 4018754281947
Herstellernummer 40171616
L-Nummer L60010 7105
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Ratschenringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten.
  • Integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°.
  • Die flache Ausführung vereinfacht das Arbeiten in engen Bauräumen.
  • Unkomplizierter Richtungswechsel durch einfaches Wenden des Schlüssels.
  • Markantes STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ratschenringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.
Eigenschaften:
  • metrische, gleiche Schlüsselweiten
  • flache Ausführung
  • Ring mit Doppelsechskant
  • Maulstellung 15°
  • integrierte Ratsche mit 72 Zähnen, Arbeitswinkel 5°
  • Richtungswechsel durch das Wenden des Schlüssels
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 29,0 mm
  • Länge mm (L): 225 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Anzahl Zähne: 72
  • Gewicht: 154 g
  • Schlüsselweite [mm]: 16 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 16 mm
  • Breite mm (b): 30 mm
  • Arbeitswinkel: 5 °
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb