• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø10x100mm mit Öse Kunststoffbesatz-Ø0,20

Artikel-Nr.: 4007220749067
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,96 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Innenbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220749067
EAN / GTIN 4007220749067
Herstellernummer 43679226
L-Nummer L51510 45
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Speziell für Bürstarbeiten im Handeinsatz geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Nylon eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Werkstoffen, die ansonsten „zerkratzt“ oder beschädigt würden, z. B. weiche Kunststoffe. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 100 mm
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Besatzmaterial: Nylon
  • Länge, Gesamt: 300 mm

Vorteil:

  • Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Bohrungen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Thermoplaste
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
Anmelden in Ihrem Konto