• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Elektrogeradschleifer EGER 8/280 28.000 RPM/750 Watt

Artikel-Nr.: 4007220571651
Preis pro 1 Stück
Netto: 583,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220571651
EAN / GTIN 4007220571651
Herstellernummer 83108290
L-Nummer L51700 101701
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • elastische Lagerung

Beschreibung:

  • Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“.
  • Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung.
  • Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen.
  • Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar.
  • Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet.
  • Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb.
  • Elektrogeradschleifer mit elastischer Lagerung, der auf technisch höchstem Niveau ist und neuesten ergonomischen Erkenntnissen und Anforderungen entspricht.
  • Die Digitalelektronik ermöglicht ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • 4 m Netzkabel, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.
  • Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.
  • PFERD TOOLS-EFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes Arbeiten.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 750 Watt
  • Leistungsabgabe: 410 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 8500 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 28000 RPM
  • Spannzangengruppe: 22
  • Ausführung: elastische Lagerung
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Breite metrisch: 77 mm
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 410 mm
  • Nettogewicht: 1.8 kg
  • Höhe: 77 mm

Vorteil:

  • Stufenlose Drehzahlregulierung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb.
  • Die Digitalelektronik ermöglicht ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
  • Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Geeignet für die europäischen Märkte.

Hinweis:

  • Universalmotor für 1-Phasen-Wechselstrom.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb