• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Stufenbohrer-Set HSSE Co5 3-TLG

Artikel-Nr.: 4007220552919
Preis pro 1 Stück
Netto: 190,74 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220552919
EAN / GTIN 4007220552919
Herstellernummer 25204077
L-Nummer L51700 101571
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • HSSE

Beschreibung:

  • HSSE-Stufenbohrer zum Bohren und Entgraten von dünnen Blechen, Rohren und Profilen aus verschiedenen Werkstoffen.
  • Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.
  • Das Set enthält drei HSSE-Stufenbohrer in den Ausführungen 4–12 mm (9 Stufen), 4–20 mm (9 Stufen), 4–30 mm (14 Stufen) für industrielle Einsätze.
  • Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.
  • Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.
  • Die Fixierung der HSS-Stufenbohrer erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 3 Stück
  • PFERD Typ: Set STB HSSE Co5 3
  • Ausführung: HSSE

Vorteil:

  • Bohren und Entgraten in nur einem Arbeitsschritt.
  • Absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung.
  • Müheloses Zentrieren und Anbohren durch hochwertige Bohrerspitze.
  • Erleichtertes Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen durch Werkzeugkonus.
  • Nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie HSSE-Stufenbohrer auf Blechen, Rohren und Profilen bis max. 4 mm Materialstärke ein. Bei Stufenbohrern ohne Beschichtung Schneidöl bzw. Druckluft als Kühl-/Schmierstoffe verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken; Entgraten; Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Holz
    • Zink

Hinweis:

  • Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.