• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe T 300x3,4x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220540299
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,13 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220540299
EAN / GTIN 4007220540299
Herstellernummer 66323013
L-Nummer L51160 91
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD TOOLS-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Werkzeug in der Härte O mit zwei Außengeweben. Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 5100 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 3.4 mm
  • Ø Bohrung: 25.4 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 300 mm

Vorteil:

  • Hohe Seitenstabilität durch verstärkende Außengewebe.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
  • Für anspruchsvolle Trennaufgaben.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
  • Antriebsarten: CHOPSAW HD; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl

Passende Produkte