• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Druckluftgeradschleifer PGAS 3/35 M-HV 3.500 RPM/320 Watt

Artikel-Nr.: 4007220528365
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.122,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220528365
EAN / GTIN 4007220528365
Herstellernummer 80106065
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • mit mittellanger Verlängerung

Beschreibung:

  • Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet.
  • Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten.
  • Aufgrund des Planetengetriebes besitzt der Druckluftantrieb einen hohen Drehmoment.
  • 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.
  • Der kompakte und handliche Druckluftantrieb darf nur mit Öl verwendet werden.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 320 Watt
  • Drehzahl: 3500 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: mit mittellanger Verlängerung
  • Breite metrisch: 39 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.5 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 335 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.198 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 39 mm

Vorteil:

  • Durch seine mittellange Bauform ist der Antrieb bestens für den Einsatz bei eingeschränkter Zugänglichkeit geeignet.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.