• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Schienentrennscheibe T 350x4,0x22,23mm Universallinie PSF für Eisenbahnschienen

Artikel-Nr.: 4007220424810
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,45 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220424810
EAN / GTIN 4007220424810
Herstellernummer 73001230
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das PFERD TOOLS-Programm bietet Schienentrennscheiben (RAIL) in verschiedenen Abmessungen.
  • Schienentrennscheiben werden zum schnellen und wirtschaftlichen Trennen von Schienen eingesetzt.
  • Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe.
  • Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit.
  • Werkzeug in Härte Q zum schnellen und wirtschaftlichen Trennen von Schienen.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100 m/s
  • Max. RPM: 5500 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 4 mm
  • Ø Bohrung: 25.4 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 350 mm
  • Härte: Q (mittelhart)

Vorteil:

  • Schneller Arbeitsfortschritt durch aggressives Schleifmittel.
  • Sicheres Trennen durch höchste Schnittqualität.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl