• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS CORINOX-Nadelfeile hohe Oberflächenhärte Halbrund 180mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220346716
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,89 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220346716
EAN / GTIN 4007220346716
Herstellernummer 12478184
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • CORINOX-Nadelfeilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden.
  • Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: COR 2302
  • Form: Halbrund
  • Breite metrisch: 6 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 180 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.5 mm
  • Höhe: 2 mm

Vorteil:

  • Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte.
  • Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar.
  • Setzen sich nicht zu.
  • Späne können leicht abgeklopft werden.
  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Edelstahl (INOX)
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb