• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS Präzisions-Riffelfeile Typ 972 P 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220015216
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,05 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220015216
EAN / GTIN 4007220015216
Herstellernummer 12409722
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
  • Riffelfeile der Länge 150 mm (kleinste Ausführung).

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 972P
  • Breite metrisch: 3.6 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 2.1 mm

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb