• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugbalken V-formig 900mm

Artikel-Nr.: 4.777-079.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 469,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4.777-079.0
EAN / GTIN 4054278241470
Herstellernummer 4.777-079.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragende Gleiteigenschaften auf allen üblichen Untergründen und insbesondere bei Fugen zeichnen diesen 900 mm langen, V-förmigen Saugbalken aus. Die leicht zu wechselnden und 4-fach verwendbaren Sauglippen sind geriffelt gestaltet und aus robustem, ölfestem und transparentem Polyurethan mit sehr hoher Standzeit hergestellt. Am Saugbalken ist eine Wasserwaage platziert, die dessen kinderleichte Einstellung ermöglicht, während Stützrollen jederzeit den richtigen Abstand zum Boden gewährleisten und Zusatzgewichte den Anpressdruck auf einem konstanten Niveau halten. Zu guter Letzt hilft die strömungsgünstige Form des Ansaugstutzens, Blockaden zu verhindern und die Qualität der Absaugung weiter zu erhöhen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 900 x 217 x 125 mm
  • Anzahl pro Gerät: 1 Stück
  • Farbe: transparent
  • Form: V-förmig
  • Gewicht inklusive Verpackung: 7 kg
  • Länge: 900 mm
  • Menge: 1 Stück

Lieferumfang:

Typ Sauglippen ölfest

Passende Produkte