• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreckfräser klein Performance 040

Artikel-Nr.: 4.767-231.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 76,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.767-231.0
EAN / GTIN 4054278101507
Herstellernummer 4.767-231.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Minimale interne Leistungsverluste und maximale Strahlqualität zeichnen den neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 040) aus – und ermöglichen eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgängermodell. Dank rotierendem Punktstrahl erreicht er bei einem Arbeitsdruck von max. 180 bar/18 MPa und einer Wassertemperatur von bis zu 60 °C die 10-fache Reinigungskraft gegenüber herkömmlichen Hochdruckdüsen. Darüber hinaus überzeugt er mit einer Keramikdüse und einem Keramiklagerring für höchste Standzeit.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M22 x 1,5
  • Düsengröße: 40
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.2 kg
  • Max. Druck: 180 bar
  • Temperatur: max. 60 °C

Vorteil:

Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger:
  • Enorme Zeitersparnis.
Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität:
  • Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt.
Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl:
  • Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung.
Keramikdüse und Keramiklagerring:
  • Maximale Lebensdauer.
Hohe Reinigungsleistung:
  • Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb