• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pad Treibteller STRONG D51 479 mm

Artikel-Nr.: 4.762-593.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 271,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4.762-593.0
EAN / GTIN 4054278457505
Herstellernummer 4.762-593.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.

Merkmal:

  • Durchmesser: 480 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.9 kg
  • Menge: 1 Stück