• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckbare Waschbürste für 2-/3-fach-Düse

Artikel-Nr.: 4.762-497.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 52,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4.762-497.0
EAN / GTIN 4039784595453
Herstellernummer 4.762-497.0
L-Nummer L00950 186596
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Waschbürste wird mittels Klemmstück direkt auf die neuen 2- bzw. 3-fach-Düsen der Geräte aufgesteckt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 250 x 170 x 110 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.5 kg

Vorteil:

Aufsteckbare Waschbürste:
  • Klein, leicht und kompakt.
  • Ideale und flexible Handhabung.
Befestigung durch Aufstecken auf 3-fach-Düse:
  • Sehr schneller Wechsel.
Nylon-Beborstung:
  • Oberflächen werden geschont.