• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürstenwalze rot CV 48/2

Artikel-Nr.: 4.762-488.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 66,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4.762-488.0
EAN / GTIN 4039784444003
Herstellernummer 4.762-488.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bürstenwalze mit 450 Millimeter Länge für alle CV 48/2-Teppichbürstsauger. Die Walze ist mit harten, roten, 10 Millimeter langen Polyamidborsten bestückt und eignet sich beispielsweise sehr gut zur Reinigung von Nadelfilzböden. Durchmesser der Borsten: 0,30 Millimeter.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 450 x 58 x 62 mm
  • Bürstenlänge: 450 mm
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.3 kg
  • Härtegrad: hart
  • Menge: 1 Stück