• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff

Artikel-Nr.: 4.130-000.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 64,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.130-000.0
EAN / GTIN 4039784997684
Herstellernummer 4.130-000.0
L-Nummer L00950 183390
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zur vielseitigen Anwendung mit den Polster-, Fugen- oder Bodendüsen unserer Puzzi-Waschsauger entwickelte Sprüh-/Saugpistole. Besonders einfach bedienbar sorgt sie für eine mühelose Reinigung von Polstern, Teppichen und anderer textiler Oberflächen. Das integrierte Sichtfenster erlaubt jederzeit einen Kontrollblick auf die aufgesaugte Schmutzflotte. Mit Anschluss für Sprüh-/Saugschläuche in DN 32.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 340 x 250 x 50 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.4 kg
  • Standardnennweite: 32 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb