• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auto-Fill

Artikel-Nr.: 4.035-345.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 126,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.035-345.0
EAN / GTIN 4039784623552
Herstellernummer 4.035-345.0
L-Nummer L00950 181349
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Automatisches Befüllsystem für eine schnelle und bequeme Tankbefüllung. Einfach Wasserschlauch mit Universalschnellkupplung - vorzugsweise Aqua Stop - anschließen, Wasserhahn aufdrehen und die Befüllung stoppt automatisch sobald der Tank voll ist. Nachträgliche Montage jederzeit möglich.

Merkmal:

  • Anzahl pro Gerät: 1 Stück
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.5 kg
  • Menge: 1 Stück

Vorteil:

Wasserzufuhr stoppt automatisch:
  • Muss nicht überwacht werden
  • Kein Überlaufen
Anschluss hinten an der Maschine:
  • Gute Zugänglichkeit.
Herkömmlicher Schlauchanschluss:
  • Einfach zu bedienen
  • Sehr effizient
  • Sehr bequem
  • Kupplungen überall erhältlich

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb