• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Kunststoffkappe

Artikel-Nr.: 376889
Preis pro 1 Stück
Netto: 114,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376889
EAN / GTIN 4020772376888
Herstellernummer 376889
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe, und unverlierbarem U-Stück, (ohne Spannschraube),
Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 14
  • für Spannschraube: M12 M14
  • H1 *: 0-33
  • B1: 14
  • B2: 57
  • L: 125
  • A: 47,0
  • A1: 49,5
  • E1: 37
  • Gewicht: 708 g

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb