Universal-Spannunterlage einzeln, Typ: 3

Artikel-Nr.: 372200 3
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6500E
Auflagehöhe (paarweise verwenden) 71 mm - 208 mm
Höhe 131 mm
Länge 68 mm
Breite 30 mm
Produktart Spannelement

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 372200 3
EAN / GTIN 4020772073312
Herstellernummer 73312
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Treppenartig verzahnt. Zur paarweisen Verwendung. Einzelne Unterlagen in Verbindung mit Spanneisen Nr. 372000 oder Nr. 372005 verwendbar.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte