• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-MWLNL 16-4W Top Wedge-Bohrstangen für zweiseitige Trigon-Wendeschneidplatten. S - Stahlschaft; A - Stahlschaft mit Kühlmittelbohrung.

Artikel-Nr.: 3601360
Preis pro 1 Stück
Netto: 300,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601360
EAN / GTIN 7291075088601
Herstellernummer 3601360
L-Nummer L23990 930

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″ ,Schafthöhe (H) 0.91″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.64″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 431-GN
  • Dmin Abstechen 1.22″
  • Gesamtlänge (OAL): 12″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.38″
  • Schafthöhe (H): 0.91″

Passende Produkte