• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-SCLCR 16-4 Screw lock boring bars for 80° rhombic inserts with 7° clearance (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 3600832
Preis pro 1 Stück
Netto: 180,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3600832
EAN / GTIN 7291075123418
Herstellernummer 3600832
L-Nummer L23990 1053

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″ ,Schafthöhe (H) 0.921″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.63″
  • Dmin Abstechen 1.22″
  • Gesamtlänge (OAL): 12″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1-3/4″
  • Schafthöhe (H): 0.921″

Passende Produkte