• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPMT 060408L-G-C IC948 Wendeschneidplatte für DSD-EF / DDD-EF Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3481663
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481663
EAN / GTIN 7291075602500
Herstellernummer 3481663

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 10 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L): 10 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 6.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 4 mm