• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPMT 050308L-HF-C IC908 Wendeschneidplatte für DSD-EF / DDD-EF Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3481577
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481577
EAN / GTIN 7291075602302
Herstellernummer 3481577

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 5.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L): 8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 5.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3 mm