• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DHL 17.00-1000-U04 Gundrills für auswechselbare Bohrköpfe mit drei Spanformern und einem Wiper für eine hohe Oberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481392
Preis pro 1 Stück
Netto: 858,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481392
EAN / GTIN 7291075615272
Herstellernummer 3481392

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Gesamtlänge (OAL) 1002.2 mm, Nutzlänge (LU) 907.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 08 .
  • Gesamtlänge (OAL): 1002.2 mm
  • Schaftlänge (LS): 70 mm
  • Nutzlänge (LU): 907.2 mm