• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DHL 18.00-800-23 Gundrills für auswechselbare Bohrköpfe mit drei Spanformern und einem Wiper für eine hohe Oberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481369
Preis pro 1 Stück
Netto: 892,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481369
EAN / GTIN 7291075615074
Herstellernummer 3481369

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 802.2 mm, Nutzlänge (LU) 719.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 18 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 08 .
  • Gesamtlänge (OAL): 802.2 mm
  • Schaftlänge (LS): 56 mm
  • Nutzlänge (LU): 719.2 mm