• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DHL 23.00-1500-U05 Gundrills für auswechselbare Bohrköpfe mit drei Spanformern und einem Wiper für eine hohe Oberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481210
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.040,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481210
EAN / GTIN 7291075614947
Herstellernummer 3481210

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 23 mm, Gesamtlänge (OAL) 1503.4 mm, Nutzlänge (LU) 1399.4 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 31.75 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 23 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 11 .
  • Gesamtlänge (OAL): 1503.4 mm
  • Schaftlänge (LS): 70 mm
  • Nutzlänge (LU): 1399.4 mm