• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 25.00-15D-M32-11 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 3481122
Preis pro 1 Stück
Netto: 802,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481122
EAN / GTIN 7291075606805
Herstellernummer 3481122

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 505.4 mm, Nutzlänge (LU) 393.6 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 25 mm
  • Funktionslänge (LF): 442 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 11
  • Gesamtlänge (OAL): 505.4 mm
  • Schaftlänge (LS): 60 mm
  • Nutzlänge (LU): 393.6 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb