• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fächerscheibe gerade 115x22,23 mm ZA120 STANDARD Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34704812
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,69 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34704812
EAN / GTIN 9009013120881
Herstellernummer 34704812
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die STANDARD 2in1 Fächerscheibe ist die perfekte Lösung für das vielseitige Schleifen von Stahl und Edelstahl.
  • Aufgrund der 2in1-Spezifikation kann das Werkzeug flexibel eingesetzt werden, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
  • Dieses effiziente Produkt wurde nun mit neuem Leinenmaterial ausgestattet, um eine klar erhöhte Abtragsleistung bei weniger Verschleiß bieten zu können.
  • Dank der langen Lebensdauer und der hohen Schleifgeschwindigkeit können Sie Ihre Arbeiten schneller und effektiver erledigen.
  • Die Fächerscheiben sind auch in der speziellen Form 28N erhältlich, welche über einen Trägerkörper aus 35 % regenerierten Materialien verfügt.

Vorteil:

  • Sehr gutes Verhältnis zwischen Lebensdauer und spezifischem Abtrag durch neues Leinen
  • Universell einsetzbar auf Stahl und Edelstahl
  • Einfache Handhabung und hohe Schleifgeschwindigkeit für effiziente Arbeitsvorgänge
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Werkstoff:

  • Stahl, Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Anwendung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb