• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fiberscheibe vulkanisiert 125x22 mm A80 B15 BASIC Stahl/Aluminium/Holz

Artikel-Nr.: 34657152
Preis pro 1 Stück
Netto: 0,48 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
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
Artikelnummer 34657152
EAN / GTIN 9009013069784
Herstellernummer 34657152
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeitungen eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung.
  • Auf der Suche nach einem verlässlichen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz sind sie jedenfalls eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Verwendung:

  • Korngröße 16/24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/100/120 zur Feinbearbeitung

Werkstoff:

  • Stahl, Holz, Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Geeignet für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz
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
Anmelden in Ihrem Konto