• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fächerscheibe gekröpft 115x22,23 mm ZA40 BASIC Stahl/inox

Artikel-Nr.: 34656854
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,13 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Artikelnummer 34656854
EAN / GTIN 9009013069036
Herstellernummer 34656854
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Schleifen von Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: ZA40-325
  • Abmessung: D x H = 115 x 22,23

Vorteil:

  • Erhöhte Lebensdauer durch neues Design mit 30% mehr Leinen
  • Guter spezifischer Abtrag
  • Effizienz und Haltbarkeit zu einem attraktiven Preis

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Diese Fächerscheiben eignen sich perfekt für die schnelle und präzise Anwendung auf Stahl und Edelstahl.