• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit CD840 Nassbohrkronen 77x450x11/4″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 34652258
Preis pro 1 Stück
Netto: 112,00 €
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
Artikelnummer 34652258
EAN / GTIN 9003173153307
Herstellernummer 34652258
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmotoren über 3 kW.
  • Weiche bis mittelharte Betonzuschläge.
  • Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit.
  • Universeller Einsatz und problemlose Kernentfernung.
  • Neue Segmenthöhe von 11,3 mm für hohe Lebensdauer, neue Segmentgeometrie für hohe Zerspanungsleistung.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Ø 300 mm für höchste Sicherheit.

Vorteil:

  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren
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
Anmelden in Ihrem Konto