• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNMU 090408-PNTN IC810 Quadratische Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3464819
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3464819
EAN / GTIN 7291075593396
Herstellernummer 3464819

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.95 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 7.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 8.2 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S): 5.95 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8