• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit DC ALL FAST CUT Trockenschnitt-Sägeblätter 115x1,3x22,23 Universal

Artikel-Nr.: 34638813
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,00 €
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
Artikelnummer 34638813
EAN / GTIN 9009013118499
Herstellernummer 34638813
L-Nummer L50140 104233
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die DC ALL Diamanttrennscheibe ist der neue Alleskönner im TYROLIT Sortiment.
  • Das robuste Sägeblatt eignet sich ausgezeichnet für nahezu alle Materialien auf Baustellen, für jegliche Umbauarbeiten im Haus und Garten sowie auch für Feuerwehr-Einsätze.
  • Das Universal-Sägeblatt verfügt über eine sehr hohe Standzeit und bietet ein sauberes Schnittbild.

Vorteil:

  • Großer Kornüberstand ermöglicht erhöhten Vorschub und ausgezeichnete Schnittleistung
  • Gesteigerte Produktivität, da der Werkzeugwechsel entfällt

Verwendung:

  • Schneiden nahezu alle Materialien im Sanitärbereich, beim Innenausbau oder beim Garten- und Landschaftsbau

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von universellen Baumaterialien, Beton, Gusseisen, Hartgestein, Marmor, Nichteisenmetallen, abrasiven Materialien, Holz, Kunststoff, Verbundstoffen, Fieber- und Panzerglas
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer, ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet