• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN M-2X0.4-M HE DIN 13 HSSW 5% Co Spiralnut-Maschinengewindebohrer ISO-metrisches Grobgewinde für eine breite Palette von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460699
Preis pro 1 Stück
Netto: 40,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460699
EAN / GTIN 7291075588484
Herstellernummer 3460699

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2, Gewindesteigung (TP) 0.4 mm, Nutzlänge (LU) 10 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 45 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 6 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M2
  • Gewindesteigung (TP): 0.4 mm
  • Nutzlänge (LU): 10 mm