• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN M-20X2.5-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460591
Preis pro 1 Stück
Netto: 143,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3460591
EAN / GTIN 7291075585971
Herstellernummer 3460591

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20, Gewindesteigung (TP) 2.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 16 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 140 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 30 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M20
  • Gewindesteigung (TP): 2.5 mm