• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN MF-10X1.25-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Feingewinde für eine Breite Palette von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460582
Preis pro 1 Stück
Netto: 48,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460582
EAN / GTIN 7291075586763
Herstellernummer 3460582

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) MF10, Gewindesteigung (TP) 1.25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 5.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): MF10
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 1.25 mm