• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSTN M-5X0.8-G PMNI PM-Maschinengewindebohrer mit gerader Spannut - Metrisches ISO-Grobgewinde nach DIN 13, für Grauguss

Artikel-Nr.: 3460555
Preis pro 1 Stück
Netto: 26,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460555
EAN / GTIN 7291075596113
Herstellernummer 3460555

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5, Gewindesteigung (TP) 0.8 mm, Nutzlänge (LU) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 70 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 14 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M5
  • Gewindesteigung (TP): 0.8 mm
  • Nutzlänge (LU): 25 mm