• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN UNF #10-32-M HETI Spiralförmige HSSW 5% Gewindebohrer mit einheitlichen Feingewinden, für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460514
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3460514
EAN / GTIN 7291075589306
Herstellernummer 3460514

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNF No.10, Gewinde pro Zoll (TPI) 32, Nutzlänge (LU) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 70 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 12 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNF No.10
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 32
  • Nutzlänge (LU): 25 mm