• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN M-3X0.5-A HEDLC DIN 13 HSS 40° spiralförmige 40° Gewindebohrer für ISO-metrische Grobgewinde für Aluminium- und Aluminiumlegierungen

Artikel-Nr.: 3460484
Preis pro 1 Stück
Netto: 46,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460484
EAN / GTIN 7291075589573
Herstellernummer 3460484

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M3, Gewindesteigung (TP) 0.5 mm, Nutzlänge (LU) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 7 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M3
  • Gewindesteigung (TP): 0.5 mm
  • Nutzlänge (LU): 18 mm