• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSTN MF-12X1.0-G PMTA PM Maschinengewindebohrer mit gerader Spannut - Metrisches ISO-Feingewinde, nach DIN 13, für Grauguss

Artikel-Nr.: 3460382
Preis pro 1 Stück
Netto: 113,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460382
EAN / GTIN 7291075596519
Herstellernummer 3460382

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) MF12, Gewindesteigung (TP) 1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 9 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): MF12
  • Gewindesteigung (TP): 1 mm