• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSTN M-16X2.0-G PMTA PM-Maschinengewindebohrer mit gerader Spannut - Metrisches ISO-Grobgewinde nach DIN 13, für Grauguss

Artikel-Nr.: 3460379
Preis pro 1 Stück
Netto: 132,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3460379
EAN / GTIN 7291075595888
Herstellernummer 3460379

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M16, Gewindesteigung (TP) 2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 110 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 26 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M16
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 2 mm