• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN MF-12X1.25-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Co-Spiralnut-Maschinengewindebohrer. ISO-metrische Feingewinde für eine Vielzahl von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460366
Preis pro 1 Stück
Netto: 76,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3460366
EAN / GTIN 7291075588637
Herstellernummer 3460366

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) MF12, Gewindesteigung (TP) 1.25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 9 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): MF12
  • Gewindesteigung (TP): 1.25 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb