• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN M-18X2.5-H HETC DIN 13 HSSE 5% Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde, für gehärteten Stahl und hochhitzebeständige Legierungen.

Artikel-Nr.: 3460255
Preis pro 1 Stück
Netto: 145,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460255
EAN / GTIN 7291075585285
Herstellernummer 3460255

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M18, Gewindesteigung (TP) 2.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 14 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 11 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 125 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 30 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M18
  • Gewindesteigung (TP): 2.5 mm