• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN M-8X1.25-M-B HETI DIN 13 HSS Gun Point-Gewindebohrer - metrisches ISO-Grobgewinde für eine Vielzahl von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460250
Preis pro 1 Stück
Netto: 107,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460250
EAN / GTIN 7291075585582
Herstellernummer 3460250

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M8, Gewindesteigung (TP) 1.25 mm, Nutzlänge (LU) 35 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 6.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 90 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M8
  • Gewindesteigung (TP): 1.25 mm
  • Nutzlänge (LU): 35 mm