• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN UNF #4-48-M HETI HSSE 5% spiralförmige Gewindebohrer - einheitliche Feingewinde, für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460247
Preis pro 1 Stück
Netto: 62,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460247
EAN / GTIN 7291075587289
Herstellernummer 3460247

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNF No.4, Gewinde pro Zoll (TPI) 48, Nutzlänge (LU) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 8 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNF No.4
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 48
  • Nutzlänge (LU): 18 mm