• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN M-2.5X0.45-M HETI DIN 13 HSSE 5% Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460242
Preis pro 1 Stück
Netto: 56,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3460242
EAN / GTIN 7291075585896
Herstellernummer 3460242

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.5, Gewindesteigung (TP) 0.45 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 9 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M2.5
  • Gewindesteigung (TP): 0.45 mm