• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN M-3.5X0.6-Y PMTC DIN 13 HSS Gun Point Gewindebohrer - metrisches ISO-Grobgewinde für eine Vielzahl von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460150
Preis pro 1 Stück
Netto: 57,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460150
EAN / GTIN 7291075585698
Herstellernummer 3460150

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M3.5, Gewindesteigung (TP) 0.6 mm, Nutzlänge (LU) 20 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 56 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 10 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M3.5
  • Gewindesteigung (TP): 0.6 mm
  • Nutzlänge (LU): 20 mm