• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verpresste Kompaktscheibe 76x6x9,6 8 A GROB für universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529832
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,32 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34529832
EAN / GTIN 8024406063287
Herstellernummer 34529832
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Sortiment an verpressten Kompaktscheiben reicht vom aggressiven steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Die weichere Spezifikation verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks. Für den Winkelschleifer wurde eine 127mm Version mit 22,2mm Bohrung speziell entwickelt. Anwendungsgebiete sind vor allem das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und das Bearbeiten von Schweißnähten.
Auf Grund ihrer hohen Standzeit sind sie herkömmlichen Werkzeugen überlegen. Mit verpressten Kompaktscheiben kann auf einfache Weise Material bearbeitet und strukturiert werden.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb