• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTET D20-1-12-5-W25-11U Indexable Threading Endmills with Cylindrical Shanks for Single Point Inserts

Artikel-Nr.: 3450701
Preis pro 1 Stück
Netto: 452,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3450701
EAN / GTIN 7291075569490
Herstellernummer 3450701

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 115.1 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 20 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 115.1 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon