• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IFP 393-SPADE IQ IC908 Austauschbare DFN-Bohrköpfe für Edelstahl (ISO M) und Hochtemperaturlegierungen (ISO S)

Artikel-Nr.: 3445849
Preis pro 1 Stück
Netto: 207,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3445849
EAN / GTIN 7291075490237
Herstellernummer 3445849

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 39.3 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 39, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 22 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 39.3 mm
  • Funktionslänge (LF): 16.03 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 39
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees
  • Kraglänge (LPR): 22 mm