• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 EM 32X105 CX DIN6359 / DIN 1835 Form B Schaftfräserhalter mit Jet-Kühlmittel-Nuten für BT MAS-403 Kegelschäfte

Artikel-Nr.: 3444738
Preis pro 1 Stück
Netto: 251,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3444738
EAN / GTIN 7291075552034
Herstellernummer 3444738
L-Nummer L23910 104060

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 72 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 72 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 105 mm
  • Schaftgrösse (SS): 50